Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PPD100/70G SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stützenschuh PPD100/70G SST STRECKE
Stützenschuh PPD100/70G SST STRECKE
Stützenschuh PPD100/70G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPD100/70G
EAN/GTIN:
     5701953362010
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
70 mm
D:
250 mm
C:
126 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPD100/70G
E Ø:
16 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362010
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 179,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 180,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,936*
€ 196,341*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 201,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 169,14*
€ 203,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,98*
€ 214,1762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,53*
€ 211,2607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,50*
€ 202,895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,96*
€ 193,9224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,08*
€ 176,2152
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.