Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD PPD100/70G tzn 100x70 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PPD PPD100/70G tzn 100x70 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD PPD100/70G tzn 100x70 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362010
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362010
EAN/GTIN:
     5701953362010
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; PPD100/70G; feuerverzinkt (tzn); 100x70; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x70 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
70
A:
100 mm
B:
70 mm
C:
126 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 100/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B261078, PPD100/70G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 179,98*
Lager 870
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 180,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,936*
€ 196,341*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 201,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 169,14*
€ 203,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,01*
€ 214,2119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,55*
€ 211,2845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,53*
€ 202,9307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,99*
€ 193,9581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,19*
€ 176,3461
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.