Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PPD100/90G SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stützenschuh PPD100/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD100/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD100/90G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPD100/90G
EAN/GTIN:
     5701953362027
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
A:
100 mm
B:
90 mm
D:
250 mm
C:
136 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPD100/90G
E Ø:
20 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362027
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,846*
€ 225,056*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,963*
€ 275,498*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 283,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 285,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,37*
€ 324,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,056*
€ 267,81664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,186*
€ 265,59134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,526*
€ 254,09594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,766*
€ 242,48154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,846*
€ 222,34674
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,6846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.