Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD 261092 tzn 100x90 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362027
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362027
EAN/GTIN:
     5701953362027
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; 261092; feuerverzinkt (tzn); 100x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
90
A:
100 mm
B:
90 mm
C:
136 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 100/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B261092
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,846*
€ 225,056*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,963*
€ 275,498*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 283,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 285,23*
Lager 870
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,37*
€ 324,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,05*
€ 385,6195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,78*
€ 380,5382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,05*
€ 361,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,53*
€ 350,4907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,37*
€ 325,3103
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.