Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschuh PPD90/90G SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stützenschuh PPD90/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD90/90G SST STRECKE
Stützenschuh PPD90/90G SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPD90/90G
EAN/GTIN:
     5701953362140
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße PPD Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
90 mm
D:
250 mm
C:
141 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
PPD90/90G
E Ø:
20 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362140
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenschuhe, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 227,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,38*
€ 252,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,983*
€ 276,248*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,52*
€ 283,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 286,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,27*
€ 270,4513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,26*
€ 269,2494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,78*
€ 257,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,13*
€ 245,2947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,05*
€ 224,9695
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.