Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PPD 269098 tzn 90x90 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362140
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362140
EAN/GTIN:
     5701953362140
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPD; 269098; feuerverzinkt (tzn); 90x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
90
Abmessung 2:
90
A:
90 mm
B:
90 mm
C:
141 mm
D:
250 mm
T:
5 mm
E:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2403/061/ 90/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, PPD, B269098
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 37,21*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 248,95*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 248,97*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,163*
€ 272,368*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 279,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,97*
€ 296,2743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,21*
€ 292,9899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,61*
€ 279,1859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,07*
€ 267,8333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 220,20*
€ 262,038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 210,04*
€ 249,9476
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.