Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ANPS204440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ANPS204440
SST Winkelverbinder ANPS204440
SST Winkelverbinder ANPS204440
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ANPS204440
EAN/GTIN:
     5701953362300
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm

Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
40 mm
C:
40 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS204440
T:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308095
Typ:
ANPS204440
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362300
Herstellerartikelnummer:
ANPS204440
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 40 x 40, betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochblechen, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3982*
€ 0,499*
2 Tage
400
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,412*
€ 0,522*
2 Tage
400
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4135*
€ 0,5238*
Lager 7
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4147*
€ 0,5247*
2 Tage
280
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4517*
€ 0,5617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 104,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,048*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,8975*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 1,06*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2789*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4528*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.