Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-50 G-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-50 G-B
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-50 G-B
SST Holzverb. n. EN 912 zweis. C1-50 G-B
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953366841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C1-50G-B
EAN/GTIN:
     5701953366841
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
Bulldog® Holzverbinder, doppelseitig, mit Zähnen

• A-VZ: 20 µm Legierverzinkung, Dübel werden aus vorverzinktem Bandstahl hergestellt • F-VZ: 55 µm Stückverzinkung, Dübel werden nach der Herstellung rundumverzinkt

Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Innen-Ø:
17 mm
Oberfläche:
F-VZ
SST-Nr.:
C1-50 G-B
udf_EDE_Katalog:
30308257
Loch-Ø:
17 mm
B:
– mm
A:
50 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953366841
Herstellerartikelnummer:
C1-50G-B
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel din 1052, Bauart, Holzverbinder, Dübel, Befestigungstechnik, zweiseitig, besonderer, Typ, Verbindungsmittel, Scheibendübel, doppelseitig, DIN, 1052, BULLDOG-Dübel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4216*
€ 0,5324*
2 Tage
800
200
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4363*
€ 0,5463*
2 Tage
800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,438*
€ 0,5483*
Lager 7
1190
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4397*
€ 0,5497*
2 Tage
560
200
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4689*
€ 0,5889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 109,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,4166*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,3199*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,5202*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,6435*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.