Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder AC35350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder AC35350
SST Winkelverbinder AC35350
SST Winkelverbinder AC35350
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953860707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953860707
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AC

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm

Weitere Informationen:
A:
50 mm
B:
50 mm
C:
35 mm
S:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AC35350
udf_EDE_Katalog:
30308082
Typ:
AC35350
T:
2,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953860707
Herstellerartikelnummer:
AC35350
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 50x50x35, beton winkel, simpson betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
825
100
€ 5,99*
ab € 0,5308*
€ 0,6616*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,5497*
€ 0,6897*
1 Tag
5149
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,73*
7 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 0,5918*
€ 0,7418*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,6022*
€ 0,7522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8909*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5223*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3229*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,8723*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,19*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5282*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,3885*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.