| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5905963619212 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5905963619212 EAN/GTIN: 5905963619212 |
| |
|
| | |
| LED-Rundumleuchte Future Ball, 20 W • Aus robustem und schlagfestem Kunststoffgehäuse • Mit spritzwassergeschützter Steckdose mit Deckel • Mit 5-m-ölbeständigen RN-Kabel H07RN-F und Schutzkontaktstecker 230 V/16 A • Ein/Aus-Schalter • Farbtemperatur 4000 K (neutral-weiß) • Perfekte 360° Rundumbeleuchtung • Schutzart IP54 staub- und strahlwassergeschützt • Vielseitig einsetzbar stehend, hängen oder auf einem Stativ montiert • Ideal für Malerarbeiten oder den Einsatz auf Baustellen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30305930 | Gewicht: | 1,7 kg | Leistung: | 20 W | Leuchtkraft: | 2400 lm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,81* | € 92,89* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 74,38* | € 94,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,42* | € 97,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,88* | € 100,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,63* | € 109,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|