Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesser K40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalmesser K40
Universalmesser K40
Universalmesser K40
Universalmesser K40
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA6411502870628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6411502870628
EAN/GTIN:
     6411502870628
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
Universal-Messer
Universalmesser
Universalmesser K40 (1001622)

• Besonders leichte Ausführung für Garten, Haus, Camping und Outdoor-Aktivitäten • Rutschfester Griff aus Kunststoff • Klinge aus hochwertigem Stahl

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30152614
Gesamtlänge:
220 mm
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
1001622
Herstellername:
Fiskars Germany GmbH
Markenname:
Fiskars
Weitere Suchbegriffe: universalmesser, Garten-Messer, Messer, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,54*
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,87*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 14,32*
1
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 14,71*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.