Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschaber Ergo 65mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbschaber Ergo 65mm BAHCO
Farbschaber Ergo 65mm BAHCO
Farbschaber Ergo 65mm BAHCO
Farbschaber Ergo 65mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518221607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067200065
EAN/GTIN:
     7311518221607
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
65 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067200065
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Ziehmesser, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Fassschaber, Reifmesser, Ziehmesser, Zugmesser, farbkratzer bahco, dichtungsschaber, Ergo, Handwerkzeuge, Schaber, Bahco, QR4028952, 3067200065, 67200065
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 25,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,53*
€ 25,36*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 25,45*
4 Tage
32800
1
€ 4,30*
ab € 21,46*
€ 26,74*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
451
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.