Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschaber Ergo 25mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbschaber Ergo 25mm BAHCO
Farbschaber Ergo 25mm BAHCO
Farbschaber Ergo 25mm BAHCO
Farbschaber Ergo 25mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518221614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067200025
EAN/GTIN:
     7311518221614
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067200025
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 18,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,63*
€ 18,61*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 18,70*
4 Tage
24975
1
€ 4,30*
ab € 15,23*
€ 19,63*
1
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
449
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.