Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL14 a4St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948018540
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO®

• Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307305
Inhalt:
4 Paar
d1:
15,2 mm
d2:
23,0 mm
T:
3,0 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1582
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL14
Schraubengröße metrisch:
M14
Schraubengröße UNC:
9/16
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 18,71*
3 Tage
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 18,80*
5 Tage
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,81*
€ 21,43*
5 Tage
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 15,84*
€ 21,85*
Lager 7
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,79*
ab € 17,74*
€ 23,91*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,91*
€ 28,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,75*
€ 28,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,86*
€ 27,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,64*
€ 25,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,01*
€ 25,00
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,74*
€ 21,11
pro Karton
1 Karton enthält 4 Stück (ab € 4,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.