| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA7610733273799 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3065910030 EAN/GTIN: 7610733273799 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. 5 Schraubendreher Schlitz 2,5 3 3,5 4 5,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubendreher-Satz, 3065910030, 65910030 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,51* | € 33,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,68* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,90* | € 34,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 34,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,44* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|