Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8021684336232 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8021684336232 EAN/GTIN: 8021684336232 |
| |
|
| | |
| 3M™-VHB™ Klebeband 4905F • Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband • Aus geschlossenzelligem Acrylat Klebstoff • Gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden • Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316372 | Länge: | 33 m | Breite: | 9 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, scotch doppelseitiges klebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, 3M™-VHB™-Klebeband, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 27,78* | € 38,85* | | | | | 28 Tage | | | 18 | | € 6,95* | ab € 32,23* | € 40,41* | | | | Lager 7 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 33,72* | € 41,33* | | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 33,23* | € 41,60* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 34,45* | € 41,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6744* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 330,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|