Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8021684443305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100146753
EAN/GTIN:
     8021684443305
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
3M™-Super Maler-Abdeckband Gold 244

• Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind • Lösungsmittel- und wasserbeständig • Kein Durchbluten von Farben und Lacken • Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber • Abdecken beim Malen und Lackieren • Für Innen- und Außenanwendungen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316355
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, scotch malerabdeckband, selbstklebend, glatt, Vielzweckkrepp, Spezialimprägnierung, Krepppapier, Papierband, gold, 3M™-Kreppklebeband, Kreppklebstoffband, Technik, Universalkreppband, wasserbeständig, Vielzweckkreppband, durchblutungsbeständig, Lack, Verpackungsband, Klebeband, einseitig, lösungsmittelbeständig, Krepp, verpacken, 244, Farbe, Chemie, Papier, Mehrzweckkrepp, Mehrzweckkreppband, chemisch, Verpackungsrolle, Technisches, technisch, Abdeckklebeband, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
32
€ 6,95*
ab € 7,35*
€ 9,43*
12 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,67*
2 Tage
108
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,73*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 9,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,64*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.