Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Kanca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Kanca
Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Kanca
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8695544461329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8695544461329
EAN/GTIN:
     8695544461329
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Blech- und Rundstahlschere

• Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Ergonomischer Griff für optimale Handhabung • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Verstellbare Niederhalter • Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl • Für den Einsatz bei Montagearbeiten, in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Messerlänge:
150 mm
Schneidleistung Stahlblech:
5 mm
Schneidleistung Flachstahl:
50 x 5 mm
Schneidleistung Rundstahl:
11 mm
udf_EDE_Katalog:
29336654
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Scheren, QR4029001, Rundstahl-Blechschere, Blechrundstahlscheren, Schere, Blechrundstahlschere, Kanca, Rundstahl-Schere, Blech-Schere, Blechschere, Blech- und Rundstahlschere, 8695544461329, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,24*
€ 126,20*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 103,98*
€ 126,50*
Lager 7
16
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 140,32*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 119,19*
€ 143,72*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 144,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.