Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 30mm Profit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 30mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 30mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 30mm Profit
HSS Bi-Metall Lochsäge Plus 30mm Profit
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8714757014631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8714757014631
EAN/GTIN:
     8714757014631
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Lochsäge Bimetal Plus PROFIT®

• Speziell geschliffene Zähne für eine bessere Spanabfuhr • Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel, dadurch auch für das Anbohren von gewölbten Flächen geeignet • Für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, Kupfer und andere Metalle Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146879
ø:
30 mm
Bohrtiefe:
38 mm
Herstellerartikelnummer:
9051030
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
PROFIT
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, HSS-Lochsäge, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 19,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,21*
€ 19,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,01*
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 20,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.