Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 10x 400mm S 8mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 10x 400mm S 8mm Fisch
Schalungsbohrer WS 10x 400mm S 8mm Fisch
Schalungsbohrer WS 10x 400mm S 8mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696003199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696003199
EAN/GTIN:
     9002696003199
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl • Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen • Kein Lösen des Bohrers vom Schaft • Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust • Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage sowie zum Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
7 mm | 8 mm
udf_EDE_Katalog:
30146846
ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
100100400
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,41*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,85*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 8,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,29*
€ 8,87*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.