Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
RAPID 2000 zn-gelb 6,0x180
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002715746083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002715746083
EAN/GTIN:
     9002715746083
Suchbegriffe:
Mehrzweckschraube
Mehrzweckschraube RAPID® 2000

• Stahl, spezialgehärtet, verzinkt, Yellwin 500+ Chrom VI frei • Senkkopf mit Innen-6-rund- Antrieb • Mit Unterkopffräsrippen und Schaftfräser-Reibteil • Doppelgängiges Gewinde mit integrierter Nut und zurückgesetztem Gewindegang • Spitze mit 30°-Geometrie • ETA 12/0373 Hinweis: Neue Rapid Schraube nach Markteinführung nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307417
Ausführung:
TG
Abmessung:
6,0 x 180 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Gewindelänge:
64 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Oesterreich
Herstellerartikelnummer:
9002715746083
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Markenname:
RAPID
Antrieb T:
30
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, RAPID, 2041, Befestigungstechnik, Schraube, Spanplattenschraube, Schrauben, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4229*
€ 0,5529*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 45,42*
€ 58,38*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,46*
€ 58,41*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 68,62*
€ 87,64*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,74*
€ 91,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.