Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Spiralb. D338 Forte HSSE 5,80mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002740143598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002740143598
EAN/GTIN:
     9002740143598
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, blank

• HSS-Co5 • Profilgeschliffen • DIN 338 • Typ FORTE • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 38-40° • Seitenspanwinkel normal • Kernanstieg normal • Kerndicke normal • Kreuzanschliff • Spezialanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Punktgenau durch große Spanräume • Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Ø h8:
5,80 mm
udf_EDE_Katalog:
29016220
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
INOX:
12
Herstellerartikelnummer:
61100580100
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Markenname:
maykestag
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Öl:
empfohlen
Bohrer-Ø h8:
5,8 mm
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, din 338 5,8 mm, QR4024086, Maykestag, HSS-E-Spiralbohrer, Bohrer, D338, HSSE, HSSE-Bohrer, DIN338, Spibo, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,94*
1
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 3,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 4,02*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.