Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Spiralb. D338N HSS 1,0-13,0, 0,5mm stg.ALPEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002741217434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002741217434
EAN/GTIN:
     9002741217434
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Spiralbohrer-Satz, dampfbehandelt

• HSS • Präzisionsrollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Spiralwinkel 25-30° • Seitenspanwinkel normal • Kernanstieg normal • Kerndicke normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016192
Typ:
N
Werkstoff:
HSS
Ø h8:
1–13 mm
Anzahl Bohrer:
25 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Spitzenwinkel:
118 °
Herstellerartikelnummer:
812321100
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Markenname:
alpen
Schaftform:
zylindrisch
Schneidrichtung:
rechts
Spiralwinkel:
25–30 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Herstellungsverfahren:
Rollgewalzt
jeweils stgd.:
0,5
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 43,03*
€ 54,34*
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,99*
€ 54,38*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,11*
€ 54,43*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,94*
€ 55,56*
9 Tage
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A Forged Tool
09085500
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600150100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062601000100
ab € 1,41*
Sonstiges
Alpen
0062601050100
ab € 1,56*
Sonstiges
Alpen
0062601100100
ab € 1,83*
Sonstiges
Alpen
0062601150100
ab € 1,93*
Sonstiges
Alpen
0062601200100
ab € 2,21*
Sonstiges
Alpen
0062601250100
ab € 2,33*
Sonstiges
Alpen
0062601300100
ab € 2,39*
Sonstiges
Alpen
0062600200100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600250100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600300100
ab € 0,31*
Sonstiges
Alpen
0062600350100
ab € 0,40*
Sonstiges
Alpen
0062600400100
ab € 0,30*
Sonstiges
Alpen
0062600450100
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.