Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner Aircraft WOS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Wasser-Trenner Aircraft WOS 2
Öl-Wasser-Trenner Aircraft WOS 2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248017009
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2058220
EAN/GTIN:
     9006248017009
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Patentierte Technik
  • Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
  • Wand und Bodenmontage möglich
  • Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
  • Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
  • Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-aggressiv, nicht geeignet für Emulsion
  • Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
  • Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
  • Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen
  • Anschluss über Schnellkupplungen

Funktionsbeschreibung:
  • Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
  • Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
  • Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann
  • Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden

Serviceintervall
  • nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:
  • 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3
  • Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe
  • Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
1,5 – 45 (max. 65) °C
Länge Produkt ca.:
816 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
146 mm
Höhe Produkt ca.:
106 mm
Anschluss Kondensatzulauf:
8 mm
Anschluss Wasserablauf:
8 mm
Erläuterung Maximale Verdichterleistung:
Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B.
Restölgehalt max.:
< 20 ppm
Max. Verdichterleistung:
2.23 m³/min
Max. Ölaufnahme:
1.73 l
Max. Kondensatstrom:
1.87 l/h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,87*
€ 159,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 159,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 161,88*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 133,85*
€ 163,86*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.