Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4017976048734 Herst.-Nr.: 4873 EAN/GTIN: 4017976048734 |
| | |
|
| | |
| Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände, Trenn- und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Rückwand und Trennwänden | Lieferung: | zerlegt | Bereifung: | TPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,68* | € 361,08* | | | | Lager 7 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,99* | € 362,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,64* | € 364,82* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,86* | € 369,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,54* | € 375,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|