Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405331129
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     033112
EAN/GTIN:
     4031405331129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
8,4 kg
Holmhöhe:
70 mm | 70
Sprossenanzahl:
12 | 12,00
Leiterlänge:
3,60 m | 3,60
Sprossenabstand:
280 mm | 280,00
Arbeitshöhe bis ca.:
4,70 m
Leiterbreite:
420 mm | 420
Gewicht ca. kg:
8,40
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,70
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holz-anlegeleiter günzburger steigtechnik, holzleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Malerleiter, Malerleitern, Holzleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 127,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,65*
€ 127,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 130,90*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 101,22*
€ 131,8865*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 137,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.