Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen
Arbeitspodest starr mit Handlauf 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500457
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050045
EAN/GTIN:
     4031405500457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitspodest stufen 5 günzburger
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen und aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,2 kg
obere Standfläche:
550x300 mm
Grundfläche BxT:
0,84x1,39 m
Podesthöhe:
1,00 m
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
5
Stufenanzahl:
5
Gewicht ca. kg:
16,20
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,00
Gesamthöhe m:
1,90
Grundfläche B x T:
0,83 x 1,39
Podesthöhe ca. m:
1,00
Obere Standfläche:
550 x 300
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Handlauf
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,43*
€ 383,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,79*
€ 383,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,53*
€ 386,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,72*
€ 389,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,39*
€ 429,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.