Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte BC Maxi-Tool-Mate 60cmx240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte BC Maxi-Tool-Mate 60cmx240cm
Antirutsch-Matte BC Maxi-Tool-Mate 60cmx240cm
Antirutsch-Matte BC Maxi-Tool-Mate 60cmx240cm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4034216000246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034216000246
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
»Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten

• Einmal platziert hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Sehr gute biologische Beständigkeit • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile - in Werkstätten, Industrie und Handel werden Fertigungs- und Kommissionierungsvorgänge wesentlich vereinfacht • Für zuverlässige Ordnung und geschütztes Aufbewahren in Schubfächern • Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung: Auf Förderbändern, Gläsern, Spritzguss und galvanische Teile fixieren, transportieren, entnehmen und wieder aufsetzen – ohne Klemm-, Steck-, Magnet- oder Positioniermechanik • Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile: Hält Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -Taschen usw. an ihrem Platz • Sicherer Halt und Transport jeglicher Gegenstände auf sauberem Untergrund: original „BLACK-CAT” Anti-Rutsch-Matten erlauben ein Arbeiten in vielen Bereichen ohne Einschränkung durch Zangen, Klammern oder Zwingen, (Hobeln, Schleifen, Sägen Bohren usw.) Technische Daten: Trägermaterial: Faserart: PES Flächengewicht: 105 g/m² Kettfäden: Faserart: PA 6.6 Gamfeinheit: dtex 470 Schussfäden: Faserart: PES texturiert Gamfeinheit: dtex 167/1 Beschichtung: Beschichtung: PVC-Spezial-Weichschaum Auftragsgewicht: 445 g/m² Gesamtgewicht: 550 g/m² ± 30 g/m² Materialstärke: 3,8 mm ± 0,3 mm (4,0 mm) Anti-Rutsch-Wirkung: Bremswiderstand (Werksnorm): Top-Spitzenwert von ca. 38 N Zugversuch (gem. DIN 53857): 680 N Höchstzugkraft (Kette) 31 % Dehnung (Kette) 358 N Höchstzugkraft (Schuss) 30 % Dehnung (Schuss)

Weitere Informationen:
Ausführung:
24 x 96 Zoll
Bezeichnung:
Maxi-Tool-Mate
Abmessung:
60 x 240 cm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, Cat«, »Black, Cat«-Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 24,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 24,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,45*
€ 26,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 26,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
1 Stück enthält 1,44 m² (ab € 14,20139* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467022
ab € 12,67*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 43,83*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 88,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.