| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4034216000284 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034216000284 |
| |
|
| | |
| »Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Einmal platziert hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel • Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen • Sehr gute biologische Beständigkeit • Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel • Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar • Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile - in Werkstätten, Industrie und Handel werden Fertigungs- und Kommissionierungsvorgänge wesentlich vereinfacht • Für zuverlässige Ordnung und geschütztes Aufbewahren in Schubfächern • Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung: Auf Förderbändern, Gläsern, Spritzguss und galvanische Teile fixieren, transportieren, entnehmen und wieder aufsetzen – ohne Klemm-, Steck-, Magnet- oder Positioniermechanik • Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile: Hält Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -Taschen usw. an ihrem Platz • Sicherer Halt und Transport jeglicher Gegenstände auf sauberem Untergrund: original „BLACK-CAT” Anti-Rutsch-Matten erlauben ein Arbeiten in vielen Bereichen ohne Einschränkung durch Zangen, Klammern oder Zwingen, (Hobeln, Schleifen, Sägen Bohren usw.) Technische Daten: Trägermaterial: Faserart: PES Flächengewicht: 105 g/m² Kettfäden: Faserart: PA 6.6 Gamfeinheit: dtex 470 Schussfäden: Faserart: PES texturiert Gamfeinheit: dtex 167/1 Beschichtung: Beschichtung: PVC-Spezial-Weichschaum Auftragsgewicht: 445 g/m² Gesamtgewicht: 550 g/m² ± 30 g/m² Materialstärke: 3,8 mm ± 0,3 mm (4,0 mm) Anti-Rutsch-Wirkung: Bremswiderstand (Werksnorm): Top-Spitzenwert von ca. 38 N Zugversuch (gem. DIN 53857): 680 N Höchstzugkraft (Kette) 31 % Dehnung (Kette) 358 N Höchstzugkraft (Schuss) 30 % Dehnung (Schuss) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 x 10 Zoll | Bezeichnung: | Handy-Mate | Abmessung: | 20 x 25 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Cat«, »Black, Cat«-Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten, Gummimatten/Industriebedarf |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,13* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,08* | € 3,17* | | | | | | 22 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,05 m² (ab € 41,60* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|