Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589022462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21.0496
EAN/GTIN:
     4044589022462
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen

• ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009

Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotszeichen, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Hinweisschild, Schilder, Gebotsschild, „Handschutz, benutzen”Gebotsschild, Sicherheitsschild, Schild, benutzen”, 4044589022462, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,01*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,05*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,05*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,51*
Lager 7
29
1
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,09*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,57*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,52*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,43*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,05*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.