Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Rettungsausstieg
>
Artikel
Fluchtwegschild Alu B200xH200 mm Rettungsausstieg langnachleuchtend
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4044589368362
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4044589368362
EAN/GTIN:
4044589368362
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
rettungsausstieg e017 fluchtwegschi...
Rettungsschild, Rettungsausstieg
• ASR A1.3 E017 • DIN EN ISO 7010 E017 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend
Abmessungen BxH:
200 x 200 mm
... >
Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnung
>
Schild
>
Schild (Rettungs-, Hinweis-)
Weitere Suchbegriffe:
rettungsausstieg e017 fluchtwegschild
,
Hinweisschild
,
Rettungsausstieg
,
Rettungsschild
,
„Rettungsausstieg“
,
(Rettungsfenster)
,
Fluchtwegschild
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Rettungsschild „Rettungsausstieg“ (Rettungsfenster)
,
4044589368362
,
00000000
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,57*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,57*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,99*
Lager 4682
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,32*
Lager 7
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,97*
€ 9,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Rettungsausstieg, Folie, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Wolk
38.A2039
ab € 4,11*
Ähnlich
Fluchtwegschild, Alu, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Wolk
15.A2040
ab € 5,52*
Ähnlich
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 E017
Wolk
44.A2040
ab € 5,44*
Ähnlich
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Rettungsfenster, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017
Wolk
44.A2045
ab € 6,29*
Ähnlich
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E017
Wolk
38.A2040
ab € 3,65*
Ähnlich
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Rettungsausstieg 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E017
Wolk
38.A2045
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen