Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder, Aushänge und Verhaltensregeln
>
Artikel
Verbotsschild Aluminium B200xH300 mm Brandschutzverordnung BRD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BLB-SA4044589368683
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4044589368683
EAN/GTIN:
4044589368683
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Brandschutzordnung BRD und Landkreis München
• DIN 14096, Teil A • Version Stadt München: auf Anfrage • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Material:
Alu HI
B x H:
200 x 300 mm
Größe BxH:
200x300 mm
... >
Hinweis-, Gebots-, Verkehrskennzeichnung
>
Schild
>
Schild (Rettungs-, Hinweis-)
Weitere Suchbegriffe:
brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln
,
Feuerlöschordnung
,
Brandschutzaushang
,
Hinweisschild
,
Brandschutzordnung
,
BRD
,
und
,
Landkreis
,
München
,
Brandschutzschild
,
Branschutzordnung
,
Brandschutzordnung BRD und Landkreis München
,
00000000
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 16,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,40*
Lager 7
9 Tage
4
€ 4,79*
ab € 12,69*
€ 17,10*
Lager 4012
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 17,22*
Lager 4682
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aushang, Kunststoff, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Wolk
43.A5960
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen