Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Gebotsschild Folie D50 mm Gehörschutz benutzen 6 Stk.pro Bogen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589371713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589371713
EAN/GTIN:
     4044589371713
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen

• ASR A1.3 M003 • DIN EN ISO 7010 M003

Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Material:
Folie/6 St.
Größe Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 5cm, Gebotszeichen, Gebotsschild, „Gehörschutz, benutzen”Gebotsschild, benutzen”, Gebotsschilder, Hinweisschild, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589371713, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,39*
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,39*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,24*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,81*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.