| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163423393 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163423393 EAN/GTIN: 4332163423393 |
| |
|
| | |
| Kunststoffeinsatz für Höhe 66 mm • Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Abmessungen B x T x H: | 54 x 54 x 63 mm | Maße LxBxH: | 54x54x63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Einsätze, Kunststoff-Einsatz, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsätze, 4332163423393, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,68* | € 1,36* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,38* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,71* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|