Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 4m, N:2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 4m, N:2,0m
Rundschlinge einfach 3000 kg, U: 4m, N:2,0m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163773351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163773351
EAN/GTIN:
     4332163773351
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlinge, einfach

• Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • DIN EN 1492-2 • Material: Polyester (PES)

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
2,0 m
Umfang:
4 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Schlingenbreite ca.:
50–55 mm
Farbcodierung:
gelb
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
3000 kg
Breite Schlinge ca.:
50–55 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Hebeschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029915, Hebeband, Ladungssicherung, 4332163773351, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,94*
2 Tage
323
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,39*
6 Tage
323
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,40*
Lager 7
275
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.