Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme NC B240 ohne WZ-Halter R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme NC B240 ohne WZ-Halter R7
NC Lagersysteme NC B240 ohne WZ-Halter R7
NC Lagersysteme NC B240 ohne WZ-Halter R7
NC Lagersysteme NC B240 ohne WZ-Halter R7
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269050028
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15420020
EAN/GTIN:
     7612269050028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
Transportwagen (RAL 7035), 36x36 E

• Ausführung
Maße: HxBxT 975x1080x692 mm (36x36 E).
Tragfähigkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
Haltertyp:
ohne Werkzeughalter
Weitere Suchbegriffe: NC-Transportwagen, NC-Werkstattwagen, cnc-werkzeugträger lista, cnc werkzeugaufnahmeträger, und, lichtgrau, Transportwagen, Transportsysteme, NC-Lager-, 36x36E, NC-Lagerung, 36x36
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,76*
€ 1.307,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,43*
€ 1.307,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,53*
€ 1.310,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,57*
€ 1.316,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,81*
€ 1.336,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,16*
€ 1.555,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,63*
€ 1.546,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,96*
€ 1.481,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,85*
€ 1.437,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,43*
€ 1.383,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.