Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-57
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-57
Artikel-Nr.:
     7BVF2-10449
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 65-57

Motorschütz mit 1 Schließer und 1 Öffner zum Direktanbau an den Schütz oder Einzelaufstellung mit Sockel. Geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren

Produktmerkmale:

  • Baugröße : DILM 40 bis DILM 72
  • Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102
  • Auslöseklasse 10A
  • Schnappmontage
  • Schutzart IP00
  • Finger -und Handrückensicher nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 58,13*
€ 70,94*
Lager 7BVF2
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,51*
€ 71,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,50*
€ 84,32*
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 100,47*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,54*
€ 102,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7BVF2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7BVF2
Versand: Lager 7BVF2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7BVF2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 99,25*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 102,74*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 182,54*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 184,49*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 99,14*
Zubehör
Eaton
277965 DILMC40(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 99,57*
Zubehör
Eaton
277773 DILM40(220V50/60HZ)
ab € 98,53*
Zubehör
Eaton
278025 DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 171,57*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 99,40*
Zubehör
Eaton
104468 DILMF65(RAC120)
ab € 270,52*
Zubehör
Eaton
277771 DILM40(42V50/60HZ)
ab € 99,14*
Zubehör
Eaton
109208 DILM72(RDC130)
ab € 280,21*
Zubehör
Eaton
109191 DILM72(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 181,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.