Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 32-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 32-10
EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 32-10
Artikel-Nr.:
     7BVF2-1500
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

EATON Motorschutzrelais, Typ ZB 32-10

Motorschütz mit 1 Schließer und 1 Öffner zum Direktanbau an den Schütz oder Einzelaufstellung mit Sockel. Geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren

Produktmerkmale:

  • Baugröße : DILM 17 bis DILM 38
  • Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102
  • Auslöseklasse 10A
  • Schnappmontage
  • Schutzart IP20
  • Finger -und Handrückensicher nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,90*
ab € 22,31*
€ 29,16*
Lager 7BVF2
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 29,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,92*
€ 42,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 35,80*
€ 46,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,83*
€ 51,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7BVF2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7BVF2
Versand: Lager 7BVF2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7BVF2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,88*
Zubehör
Eaton
112462 DILM38-01(110V50/60HZ)
ab € 94,19*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,81*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,81*
Zubehör
Eaton
104440 DILMF17-01(RAC120)
ab € 117,90*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 165,11*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 78,36*
Zubehör
Eaton
277128 DILM25-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 55,00*
Zubehör
Eaton
277259 DILM32-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 80,53*
Zubehör
Eaton
277265 DILM32-10(42V50/60HZ)
ab € 80,09*
Zubehör
Eaton
277256 DILM32-10(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 80,08*
Zubehör
Eaton
277181 DILM25-01(RDC240)
ab € 99,95*
Zubehör
Eaton
277179 DILM25-01(RDC60)
ab € 100,05*
Zubehör
Eaton
112435 DILM38-10(220V50/60HZ)
ab € 93,75*
Zubehör
Eaton
277005 DILM17-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 40,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.