Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, ZB32, Ir= 6 - 10 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP20 ZB32-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5063831
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278451
EAN/GTIN:
     4015082784515
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB32, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMF8, DILMF11, DILMF14, DILMF17, DILMF25, DILMF32, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 6...10 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Einstellbereich (A): 6,00 - 10,00
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZB32-10
Ident Code:
278451
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 22,36*
€ 29,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,85*
€ 42,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,87*
€ 51,71*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 46,28*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,82*
Zubehör
Eaton
277010 DILM17-10(110V50/60HZ)
ab € 40,87*
Zubehör
Eaton
112462 DILM38-01(110V50/60HZ)
ab € 93,80*
Zubehör
Eaton
112425 DILM38-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 88,04*
Zubehör
Eaton
104440 DILMF17-01(RAC120)
ab € 117,92*
Zubehör
Eaton
104452 DILMF32-10(RAC120)
ab € 165,67*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 99,25*
Zubehör
Eaton
277180 DILM25-01(RDC130)
ab € 100,00*
Zubehör
Eaton
277286 DILM32-01(208V60HZ)
ab € 87,21*
Zubehör
Eaton
277267 DILM32-10(220V50/60HZ)
ab € 85,13*
Zubehör
Eaton
277023 DILM17-01(24V50HZ)
ab € 40,77*
Zubehör
Eaton
277020 DILM17-10(RDC130)
ab € 78,69*
Zubehör
Eaton
104448 DILMF25-01(RAC120)
ab € 137,63*
Zubehör
Eaton
104445 DILMF25-10(RAC240)
ab € 134,07*
Zubehör
Eaton
112434 DILM38-10(110V50/60HZ)
ab € 88,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.