Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle, VN 90/ 88 /6K-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-169969
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169969
EAN/GTIN:
     4053357034637
Suchbegriffe:
Stapler
Gabelstapler
Elektrostapler
Hubwagen
Laufrolle
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
VN 90/ 88 /6K-S
Bereifung:
NDIIThane®
Typ:
Laufrolle
Raddurchmesser:
90 mm
Radbreite:
88 mm
Lagerung:
Kugellager
Bohrung:
12 mm
Einspannlänge:
92 mm
OEM Nummern:
50453282, 50303071, 50421445, 16213230, 16261480, 50308991,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.