Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381179324 Herst.-Nr.: D-07761 EAN/GTIN: 0088381179324 |
| |
|
| | |
| Flachfräsbohrer Ø 22,0mm mit einer Gesamtlänge 150mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Arbeitslänge: | 125 mm | Durchmesser: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 1,25* | € 1,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,91* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|