Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381196048 Herst.-Nr.: D-17382 EAN/GTIN: 0088381196048 |
| |
|
| | |
| HSS Co Metallbohrer Ø 6,0mm mit einer Gesamtlänge von 93mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 93 mm | Arbeitslänge: | 57 mm | Durchmesser: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,97* | € 3,36* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 2,34* | € 3,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,30* | € 3,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,49* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|