Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
MAKITA Akku-Ladegerät DC18RC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7EW-SA0088381373562
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
195584-2
EAN/GTIN:
0088381373562
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Produktbeschreibung:
Ladegerät für alle Makita Li-Ionen-Akkus bis 18,0 V und bis 3,0 Ah geeignet
Auch für alle Makita NiCd- und NiMH-Akkus bis 18,0 V und 3,3 Ah
nur mit Adapter 193947-8
Ladedauer bei Li-Ionen-Akkus 22 Minuten
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
230 V
Ladezeit:
22 min
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
max. 18 V
Akku-Art:
Li-Ion
Max. Kapazität:
3,0 Ah
... >
Elektrowerkzeug
>
Elektrowerkzeug (Zubehör)
>
Akku-Ladegerät (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Makita Ersatzteile
,
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
werkzeugakku makita
,
schnellladegerät
,
Ladegerät
,
4001790588
,
01790588
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 26,97*
€ 34,17*
Lager 752
1 Tag
500
€ 4,90*
ab € 28,60*
€ 34,72*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 30,28*
€ 36,70*
Lager 5497
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 31,05*
€ 37,40*
Lager 7
1 Tag
131
€ 4,79*
ab € 68,58*
€ 75,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 1835 Ni-MH 18V Akku
Makita
193061-8
€ 147,24*
Zubehör
Makita Akku BL1815N 18V 1,5 Ah Li-ion 196235-0 #196235-0
Makita
196235-0
€ 55,78*
Zubehör
Makita BL1040B Akku
Makita
197402-0
€ 93,22*
Zubehör
Makita BL1840B Zubehör für Akkuschrauber Akku
Makita
BL1840B
€ 158,84*
Zubehör
Makita BL1850B Batterie
Makita
BL1850B
€ 170,86*
Zubehör
Makita DFR750RTE Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau
Makita
DFR750RTE
€ 482,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.