Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1040B Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL1040B Akku
Makita BL1040B Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32329360
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197402-0
EAN/GTIN:
     0088381461634
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Der neue Akku BL1040B wird serienmäßig mit einer Akku-Kapazitätsanzeige geliefert. So haben Sie den Akkustand immer fest im Blick!
Ausgestattet mit der Lithium-Ionen-Technik zeichnet sich der umweltfreundliche Akku zusätzlich durch Sparsamkeit und Leistungsstärke aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 105,73*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 76,76*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 19,61*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.