Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 1/2"Schlagschrauber im MAKPAK TW0350J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 1/2"Schlagschrauber im MAKPAK TW0350J
MAKITA 1/2"Schlagschrauber im MAKPAK TW0350J
MAKITA 1/2"Schlagschrauber im MAKPAK TW0350J
MAKITA 1/2"Schlagschrauber im MAKPAK TW0350J
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381659123
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0350J
EAN/GTIN:
     0088381659123
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Produktbeschreibung:
  • Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts-/Linkslauf
  • Kohlebürsten von außen wechselbar
Technische Daten:
  • Nennaufnahme: 400 W
  • Spannung: 230 V
  • Leerlaufdrehzahl: 2.000 min-1
  • Leerlaufschlagzahl max.: 2.000 min-1
  • Anziehdrehmoment max.: 350 Nm
  • Werkzeugaufnahme Außenvierkant: 1/2 “
  • Schrauben-Ø: M12 – M22
  • Gewicht nach EPTA: 3,0 kg
Lieferumfang:
  • Schlagschrauber TW0350J
  • Steckschlüssel 1/2“ SW24
  • O-Ring 23,5
  • Sicherungsstift 4
  • MAKPAC
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
1/2 "
Nennaufnahme:
400 W
Leerlaufdrehzahl:
2000 min-1 | 0 - 2000 min?¹
Nettogewicht:
3,0 kg
Schrauben-Ø:
M12-M22
Anziehdrehmoment:
350 Nm
Leerlaufschlagzahl:
2000 min-1
Gewicht ohne Kabel:
3,0 kg
Standard:
821550-0,837870-2,134873-0,134874-8,134877-2,821550-0,824702-2
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, elektro schlagschrauber, Makita, Schrauber, Schlagschrauber, 4001180153, 01180153
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,05*
€ 374,63*
€ 4,90*
ab € 342,39*
€ 382,26*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 342,49*
€ 382,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 344,08*
€ 383,12*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 340,13*
€ 389,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Makita
TW0200J
ab € 335,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.