Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher
Schraubendreher
Schraubendreher
Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140004497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 265
EAN/GTIN:
     3165140004497
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Der Schraubendreher zieht Feststellschrauben der Stichsägen an.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,052 kg
Bruttogewicht:
0,055 kg
Produkttext, ZB grau:
Schraubendreher | <b>Passend zu</b> alle Stichsägen ohne SDS-System
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,402 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
-
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,87*
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 2,88*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,07*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.