Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse
Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse
Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse
Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140013505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 570 047
EAN/GTIN:
     3165140013505
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Die Spannzange hält den Fräser. Passend zu: GGS 27. GGS 27 C Professional. POF 500 A. POF 600 ACE.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,01 kg
Bruttogewicht:
0,011 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange ohne Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,001 dm3
Abmessung Länge:
12 mm
Abmessung Breite:
7 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
6 mm
Durchmesser mm:
6
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, spannzange ohne norm, Spannzange
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,02*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 10,03*
1
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 10,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,81*
€ 10,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,02*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.