Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ohne Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Oberfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608570047
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570047
EAN/GTIN:
     3165140013505
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Die Spannzange hält den Fräser. Passend zu: GGS 27. GGS 27 C Professional. POF 500 A. POF 600 ACE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hält den Fräser
Leistungsbeschreibung:
Hält den Fräser
(Version) Key RTB:
Lieferung ohne Spannmutter
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit den Fräsen von Bosch mit einem Herstellungsdatum ab 02/1985
Produkttext, ZB grau:
Spannzange ohne Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,001 dm3
Abmessung Länge:
12 mm
Abmessung Breite:
7 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, spannzange ohne norm, Spannzange
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
40
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 9,82*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 9,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,79*
€ 10,35*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,04*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.