Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140016391
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 603 345 025
EAN/GTIN:
     3165140016391
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
bosch spannmutter
klemmmutter
Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,082 kg
Bruttogewicht:
0,086 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannmutter für M14-Gewinde | Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,19 dm3
Abmessung Länge:
158 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
180 - 230 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
115
1
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,16*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 8,20*
3 Tage
167
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,34*
3 Tage
167
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.