Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußplatte
Fußplatte
Fußplatte
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140052153
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 908
EAN/GTIN:
     3165140052153
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Fußplatte
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,154 kg
Bruttogewicht:
0,159 kg
Produkttext, ZB grau:
Fußplatte
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,143 dm3
Abmessung Länge:
177,8 mm
Abmessung Breite:
63,5 mm
Abmessung Höhe:
12,7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
-
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,01*
€ 65,35*
6 Tage
32
€ 5,90*
ab € 50,91*
€ 65,39*
€ 4,90*
ab € 49,87*
€ 65,55*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 53,90*
€ 68,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,57*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601575103
ab € 475,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.